Asortiman nasadnih ključeva, 1/2 cola 32-dijelni 32

Artikl br.: 685550 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
Izvedba s nasadnim ključem
Težina 6,6 kg
Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 685550 32
EAN / GTIN 2050001944498
Broj proizvođača 685550 32

Opis

Izvedba:

Plastični sistemski kofer L-BOXX® od ABS plastike otporne na udarce i zaštitom od prskanja vode. Robusni mehanizam na klik omogućava jednostavno i brzo sastavljanje odnosno odvajanje kofera te transport većeg broja svezanih sustavnih kofera od plastike do 40 kg. Poklopac se može opteretiti težinom do 100 kg, kapacitet utovara do 25 kg.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 12-kutni: Po jedan kom. br. 642129 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Umeci za nasadni ključ 6-kutni: Po jedan kom. br. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T ručica: 1 kom br. 641329 vel. 295
Produžetak: Po 1 kom. br. 641029 vel. 75; 125; 250
Kardanski zglob: 1kom. br. 641629 vel. 1/2
Čegrtaljka: 1kom. br. 640025 vel. 1/2
Umetak za poklopac: 1 kom. br. 693352
Pohrana u: L-BOXX® br. 693330 vel. 102

Napomena:

Isporuka se radi tako da su alati sortirani u L-BOXX® koferu.
Odgovarajuća kolica na kotačićima za transport do 5 komada L-BOXX® vel. 102 mogu se nabaviti pod br. 693370 vel. 5.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu