Transportna kolica „L-Trolley” s 5 ladica na izvlačenje 5

Artikl br.: 693370 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Visina 1.085 mm
širina 570 mm
Dubina 440 mm
Broj ladica 5
Težina 38 kg
Vrsta proizvoda Radionička kolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693370 5
EAN / GTIN 4062406300036
Broj proizvođača 693370 5

Opis

Izvedba:

Odgovarajuća kolica s kotačićima za transport do 5 kutija L-BOXX® vel. 102 (nije u opsegu isporuke, Nalazi se u katalogu u grupi proizvoda 69). Stabilno kućište transportnih kolica od čeličnog lima s obje je strane opremljeno perforiranim bočnim stijenkama za brzi prihvat pribora. S 4 zakretna kotačića, od kojih 2 imaju parkirnu kočnicu. Uključujući središnje zaključavanje za ladice. Osigurač za pojedinačno izvlačenje koji nije moguće manipulirati (može se otvoriti samo jedna ladica). Dvije drške od materijala 2K Haptoprene na gornjem dijelu kolica. Pretinac od čeličnog lima. Plastični štitnici štite gornje rubove kolica i sprječavaju oštećenja osjetljive površine u slučaju udarca. Kutije L-BOXX® jednostavno je fiksirati preko sustava na klik, straga su u uglovima zaštićene od proklizavanja.

Odgovara:

L-BOXX® br. 693330, 693335 i 693337 svaka u vel. 102.

Lakiranje:

Dvobojno, s praškastim premazom, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016.

Napomena:

Pridržavajte se maksimalnih nosivosti pojedinih polica na izvlačenje prema uputama za rukovanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu