{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat nastavaka | D 6,3; F 6,3 | |
Duljina | 116 mm | |
širina | 22 mm | |
Visina | 12 mm | |
Broj zubi | 90 | |
upuštena | Ne | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 676696 1/4 | |
EAN / GTIN | 4000896235346 | |
Broj proizvođača | 863HPB |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ključ s račnom za bit od 1/4 cola C 6,3 i E 6,3 1/4
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
59,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
604 dijelovi na zalihi
56,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | |
Prihvat nastavaka | D 6,3 ;F 6,3 | F 6,3 ;D6,3 | D6,3 ;D 8 |
širina | 22 | 18 | 21 |
Visina | 12 | 12 | 17 |
Duljina | 116 | 100 | 128 |
Broj zubi | 90 | 60 | 60 ;72 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima | Alat s bitovima |