{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prihvat nastavaka | F 6,3; D6,3 | |
Duljina | 100 mm | |
širina | 18 mm | |
Visina | 12 mm | |
Broj zubi | 60 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 676690 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406354008 | |
Broj proizvođača | 676690 1/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ključ s račnom za bit od 1/4 cola C 6,3 i E 6,3 1/4
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
41,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
604 dijelovi na zalihi
56,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Prihvat nastavaka | F 6,3 ;D6,3 | D6,3 ;D 8 |
širina | 18 | 21 |
Visina | 12 | 17 |
Duljina | 100 | 128 |
Broj zubi | 60 | 60 ;72 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |