Drška odvijača sa spremnikom i bitovima od 1/4 cola s račnom i magnetom 1

Artikl br.: 676565 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat nastavaka: D 6,3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat nastavaka D 6,3
Profil progona Odvijači za TORX® vijke; Ravni odvijač; Pozidriv odvijač; Odvijači za TORX® vijke
ukupna duljina 69 mm
s drškom s račnom Ne
s teleskopskom drškom Ne
uključujući nastavke Da
integrirani spremnik za nastavke Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676565 1
EAN / GTIN 4013288221124
Broj proizvođača 05008883001

Opis

Izvedba:

Posebno mala, ergonomska 2K-Kraftform ručka s prihvatom bitova od 1/4 cola za teško pristupna područja. S funkcijom račne i finim ozubljenjem za mali povratni kut. Jednostavni prsten za prebacivanje. Uključujući 6 čvrstih univerzalnih bitova C 6,3, koji se nalaze u spremniku u ručki. Snažni trajni magnet u prihvatu bitova osigurava sigurno držanje bitova.

Odgovara:

Bit od 1/4 cola s drškom C 6,3.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: po 1 kom. br. 675520 vel. 1/25; 2/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: po 1 kom. br. 675550 vel. TX15; TX20; TX25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za vijak s prorezom: 1 kom. 0,8×5,5 mm

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu