Drška odvijača s bitovima od 1/4 cola Teleskopski držak i magnet

Artikl br.: 676555
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Prihvat nastavaka: D6,3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Kraftform Kompakt 28 SB
Prihvat nastavaka D6,3
Profil progona Ravni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; Pozidriv odvijač
ukupna duljina 143 mm - 189 mm
s drškom s račnom Ne
s teleskopskom drškom Da
uključujući nastavke Da
integrirani spremnik za nastavke Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676555
EAN / GTIN 4013288192127
Broj proizvođača 05073240001

Opis

Utförande:

Kraftformhandtag med inbyggt bitsmagasin inklusive 6 st C 6,3 bits och fäste för 1/4 tum bits med stark permanentmagnet.
Med teleskopklinga som skjuts in i handtaget (100 mm).
Teleskopklingan kan tas bort och användas som bitshållare för skruvdragare.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.

Innehåll:

Vardera 1 st:
för spår storlek 5,5; 6,5
för Phillips nr 675310 storlek 1/25; 2/25
för Pozidriv nr 675320 storlek 1/25; 2/25