Ravni bit 1/4 cola C 6,3 6,5 mm

Artikl br.: 675250 6,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,00 € / Piece
  • od 10 Piece
    0,83 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 800/1 Z
Širina noža 6,5 mm
Debljina oštrice 1,2 mm
ukupna duljina 25 mm
Profil progona Ravni odvijač
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675250 6,5
EAN / GTIN 4013288010964
Broj proizvođača 05072061001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Upotreba:

Za vijke s prorezom, DIN 3127 odn. DIN ISO 2351-1.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu