Drška odvijača Kraftform Turbo za nastavke 1/4 cola C 6,3 i E 6,3 s brzoizmjenjivom glavom 6,3

Artikl br.: 676390 6,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Šesterokutni prihvat Cijena uklj. PDV
  • Prihvat nastavaka: D 6,3; F 6,3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 826 T Kraftform Turbo
Prihvat nastavaka D 6,3; F 6,3
ukupna duljina 146 mm
okretni poklopac Ne
s drškom s račnom Ne
s teleskopskom drškom Ne
uključujući nastavke Ne
integrirani spremnik za nastavke Ne
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676390 6,3
EAN / GTIN 4013288214591
Broj proizvođača 05057480001

Opis

Izvedba:

  • Učetverostručuje brzinu vrtnje na jednostavan mehanički način, posebno pri uporabi metričkih navoja (bez baterije).
  • Aktiviranje i deaktiviranje funkcije Turbo obavlja se jednostavnim pritiskom na gumb.
  • Prijenos koji se može fiksirati omogućuje snažno pritezanje vijaka i jednostavno precizno podešavanje.
  • Robustan prijenos koji nije potrebno održavati, izrađen od čelika (maksimalan okretni moment 14 Nm).
  • Unutarnji šesterokutni kalup od 1/4 cola s Rapidaptor brzoizmjenjivom steznom glavom za bitove prema DIN ISO 1173-C 6,3 i E 6,3.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu