Asortiman bitova, nehrđajući čelik „Stainless“ 30-dijelni

Artikl br.: 675796
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Nehrđajući čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Bit-Check 30 Stainless 1
Materijal Nehrđajući čelik, INOX
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Odvijači za TORX® vijke; 6-kutni odvijač
Broj dijelova 30
Duljina nastavka 25 mm
Kodiranje boje Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675796
EAN / GTIN 4013288115126
Broj proizvođača 05071109001

Opis

Sadržaj:

Bitovi C 6,3 (1/4 cola) sortirani; 1 drška za bitove.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Phillips vijak: Br. 675490 1 kom. vel. 1/25; 3 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675492 2 kom. vel. 1/25; 3 kom. vel. 2/25; 1 kom. vel. 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za unutarnji šesterokut: Br. 675494 po 1 kom. vel. 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Br. 675496 2 kom. vel. TX10; 2 kom. vel. TX15; 3 kom. vel. TX20; 3 kom. vel. TX25; 2 kom. vel. TX30; 1 kom. vel. TX40
1 adapter „Rapidaptor Stainless“: 1 kom br. 675020 vel. 6,3S