{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 3867/1 TS TORX® | |
Torx® profil | TX20 | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
ukupna duljina | 25 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 675496 TX20 | |
EAN / GTIN | 4013288111081 | |
Broj proizvođača | 05071034001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 plemeniti čelik „Stainless“ TX20
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
5,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi
1,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 25 mm | 25 mm |
Oznaka proizvođača | 3867/1 TS TORX® | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | C 6,3 |
Torx® profil | TX20 | TX20 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |