Bit za Torx® od 1/4 cola C 6,3 s provrtom TX40

Artikl br.: 675350 TX40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,30 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,75 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 867/1 Z TORX® BO
    Torx® profil TX40
    ukupna duljina 25 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke s rupom
    Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 675350 TX40
    EAN / GTIN 4013288015914
    Broj proizvođača 05066530001

    Opis

    Izvedba:

    Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
    Standardna izvedba, žilava.
    S rupom u pogonskom šiljku za sigurnosne vijke.

    Upotreba:

    Za vijke s profilom Torx®.

    Standard:

    DIN ISO 1173.

    Materijal:

    Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu