Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom 2/25 mm

Artikl br.: 675200 2/25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
835 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina / ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 851/1 TZ PH
Standard DIN ISO 1173
Veličina križnog proreza 2
ukupna duljina 25 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675200 2/25
EAN / GTIN 4013288013613
Broj proizvođača 05056510001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
S torzijskom zonom, žilav i tvrd. Torzijska zona smanjuje opterećenje šiljaka pri vijčanom spajanju. Time se čuva vijčani profil i omogućava dulji vijek trajanja (osim vel. TX40).

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom  2/25 mm

Phillips bit, 1/4 cola C 6,3 s torzijskom zonom 2/25 mm

na zahtjev
Na zalihi
835 dijelovi na zalihi
1,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.459 dijelovi na zalihi
1,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Profil progona Odvijač za Phillips odvijač za Phillips
ukupna duljina 25 mm 25 mm
Oznaka proizvođača 851/1 TZ PH
Veličina križnog proreza 2 2
Standard DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3 C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima Alat s bitovima

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu