Precizni bit za vijke s ravnim prihvatom, 1/4 cola, E 6,3 8 mm

Artikl br.: 674257 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice / ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PrecisionBits
Širina noža 8 mm
Debljina oštrice 1,2 mm
ukupna duljina 50 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674257 8
EAN / GTIN 7610733221523
Broj proizvođača E6.100/5

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za vijke s prorezanom glavom DIN 3127.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Čelik visoke vlačne čvrstoće s kombinacijom maksimalne tvrdoće i žilavosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu