Precizni bit za vijke s ravnim prihvatom, 1/4 cola, E 6,3 5,5 mm

Artikl br.: 674257 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
934 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice / ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PrecisionBits
Širina noža 5,5 mm
Debljina oštrice 0,8 mm
ukupna duljina 50 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674257 5,5
EAN / GTIN 7610733221493
Broj proizvođača E6.100/3

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za vijke s prorezanom glavom DIN 3127.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Čelik visoke vlačne čvrstoće s kombinacijom maksimalne tvrdoće i žilavosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu