Bit za Torx®, dugi, od 1/4 cola E 6,3 TX10 mm

Artikl br.: 674250 TX10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    5,27 € / Piece
  • od 10 Piece
    4,39 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
588 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil / cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 867/4 Z TORX®
Torx® profil TX10
ukupna duljina 70 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674250 TX10
EAN / GTIN 4013288174734
Broj proizvođača 05060100001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.
Od vel. TX40 sa šesterokutnim tijelom po čitavoj dužini.

Upotreba:

Za vijke s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Specijalna legura od krom-vanadija, žilav i tvrd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu