Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 TX10

Artikl br.: 674248 TX10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,82 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,18 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.254 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača PrecisionBits
    Torx® profil TX10
    ukupna duljina 50 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke
    Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
    Vrsta proizvoda Alat s bitovima

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 674248 TX10
    EAN / GTIN 7610733221318
    Broj proizvođača E6.400/10

    Opis

    Izvedba:

    Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

    Upotreba:

    Za vijke s profilom Torx®.

    Standard:

    DIN ISO 1173

    Materijal:

    Posebni čelik maksimalne tvrdoće s posebnom izdržljivosti.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu