Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 TX30

Artikl br.: 674248 TX30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,96 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,31 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.033 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PrecisionBits
Torx® profil TX30
ukupna duljina 50 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674248 TX30
EAN / GTIN 7610733221356
Broj proizvođača E6.400/30

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za vijke s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Posebni čelik maksimalne tvrdoće s posebnom izdržljivosti.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu