Impaktor bit za Torx® od 1/4 cola E 6,3 Set s 5 bitova TX20

Artikl br.: 674128 TX20
Postavite cijenu 5 Piece (7,44 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova 5
Duljina nastavka 50 mm
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Kodiranje boje Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674128 TX20
EAN / GTIN 4013288223982
Broj proizvođača 05057664001

Opis

Izvedba:

Probrana kvaliteta čelika, tehnologija kaljena, produkcijski postupak i posebna geometrija daju izvanredne rezultate na vijcima IMPACT. U kombinaciji s dijamantnom prevlakom (značajno smanjuje Cam-Out) i zonom torzije dobiva se do 5 puta dulji vijek trajanja u odnosu na standardne bitove.

Upotreba:

Vijci IMPACT zahvaljujući svojoj funkciji okretnog udarca stvaraju mnoštvo sila opterećenja vrhova, koje „normalni bitovi“ ne mogu dugoročno izdržati. Bitovi IMPAKTOR koncipirani su specijalno za primjenu kod udarnih odvijača i postižu, ovisno o pogonu, višestruko produljenje vijeka trajanja u odnosu na standardne bitove.