{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Broj dijelova | 5 | |
Duljina nastavka | 50 mm | |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | |
Kodiranje boje | Da | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 674128 TX30 | |
EAN / GTIN | 4013288224002 | |
Broj proizvođača | 05057666001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Impaktor bit za Torx® od 1/4 cola E 6,3 Set s 5 bitova, Torx® profil: TX30
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
199 dijelovi na zalihi
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Broj dijelova | 5 | 30 |
Duljina nastavka | 50 mm | 25 mm |
Kodiranje boje | Da | |
Šesterokutna drška za nastavke | E 6,3 | C 6,3 |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima | Alat s bitovima |