Držač odvijača s brzoizmjenjivom glavom za 4 mm Halfmoon/ HIOS nastavke ESD

Artikl br.: 669931
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 1013 Kraftform Micro ESD
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    ukupna duljina 130 mm
    Prihvat Oštrica za Halfmoon nastavak; Oštrica za HIOS nastavak
    Vrsta proizvoda Bilježnica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 669931
    EAN / GTIN 4013288168610
    Broj proizvođača 05300004001

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomski izrađena višekomponentna čvrsta drška s okretnom kapicom i zonom brzog okreta za učinkovit rad. S brzoizmjenjivom glavom za prihvat Halfmoon nastavaka od 4 mm (br. 669932 bis 669935) odn. HIOS nastavaka od 4 mm. Vrhovi od visokokvalitetnog alatnog čelika.
    Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

    Upotreba:

    Za radove na elektroničkim komponenentama u elektrostatički ugroženim područjima.

    Odgovara:

    Asortimani odvijača za primjenu u elektronici br. 669630 / 669930.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu