{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 840/9 C | |
Imbus | 1,5 mm | |
⌀ oštrice | 2,8 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 20 mm | |
ukupna duljina | 44 mm | |
Profil progona | Šesterokutni odvijač | |
Profil pogona | Halfmoon | |
⌀ profila na strani pogona | 4 mm | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za odvijač |
Broj artikla | 669934 1,5 | |
EAN / GTIN | 4013288168306 | |
Broj proizvođača | 05135268001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |