Elektronički odvijač za Phillips ESD 1

Artikl br.: 669905 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 1550 PH ESD Micro
Veličina križnog proreza 1
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
za ⌀ vijka 2,1 − 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 177 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669905 1
EAN / GTIN 4013288039132
Broj proizvođača 05030112001

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Oštrica od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.
Drška alata od provodljive plastike, prikladna za ESD.

Upotreba:

Za radove na elektroničkim elementima na elektrostatički ugroženim područjima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu