Elektronički odvijač za Phillips ESD, veličina: 00

Artikl br.: 669905 00
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 1550 PH ESD Micro
Veličina križnog proreza 00
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
za ⌀ vijka do 2 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 157 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669905 00
EAN / GTIN 4013288039118
Broj proizvođača 05030110001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Oštrica od kvalitetnog alatnog čelika, površina mat kromirana, vrhovi crni.
Drška alata od provodljive plastike, prikladna za ESD.

Upotreba:

Za radove na elektroničkim elementima na elektrostatički ugroženim područjima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu