Ravni odvijač za urare 1,5 mm

Artikl br.: 669005 1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5.105 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 1,5 mm
ukupna duljina 84 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 669005 1,5
EAN / GTIN 4045197975003
Broj proizvođača 669005 1,5

Opis

Izvedba:

Aluminijska drška otporna na hrđu, s čvrsto utisnutom oštricom.
Kraj ručice s okretnom šesterokutnom glavom, što omogućava fini rad.

Materijal:

Oštrice od specijalnog čelika.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu