Odvijač za Pozidriv za električare VDE potpuno izoliran, veličina: 1

Artikl br.: 668731 1
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
370 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 1
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
za ⌀ vijka 2,1 – 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 187 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 668731 1
EAN / GTIN 4062406059880
Broj proizvođača 668731 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojedinačno u vodenoj kupki na proboj napona.
Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnim dijelom optimalnim za prijenos momenta.Oštrica od kvalitetne legure alatnog čelika.

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu