{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 162 iS | |
Veličina križnog proreza | 2 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668620 2 | |
EAN / GTIN | 4013288160164 | |
Broj proizvođača | 05006451001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Phillips sa smanjenim ⌀ oštrice, s Kraftform drškom za električare potpuno izolirano, veličina: 2
na zahtjev
Na zalihi
257 dijelovi na zalihi
19,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
986 dijelovi na zalihi
5,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Odvijač za Phillips |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 – 5,2 mm |
ukupna duljina | 205 mm | 207 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm |
Veličina križnog proreza | 2 | 2 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |