Odvijač „Stainless“ za Phillips, s oštricom od nehrđajućeg čelika 3

Artikl br.: 668280 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 3350 PH
Veličina križnog proreza 3
Materijal Plemeniti čelik, INOX
za ⌀ vijka 5,3 − 7,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 262 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668280 3
EAN / GTIN 4013288107428
Broj proizvođača 05032023001

Opis

Izvedba:

Držak Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos zakretnog momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake.
Tijelo Wera Lasertip od plemenitog čelika s mikro grubim pogonjenim šiljkom (od vel. 1 nadalje).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu