Odvijač „Stainless“ za Phillips, s oštricom od nehrđajućeg čelika 2

Artikl br.: 668280 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 3350 PH
    Veličina križnog proreza 2
    Materijal Plemeniti čelik, INOX
    za ⌀ vijka 3,1 − 5,2 mm
    Duljina cilindričnog dijela 100 mm
    ukupna duljina 205 mm
    Profil progona Odvijač za Phillips
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 668280 2
    EAN / GTIN 4013288107411
    Broj proizvođača 05032022001

    Opis

    Izvedba:

    Držak Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos zakretnog momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake.
    Tijelo Wera Lasertip od plemenitog čelika s mikro grubim pogonjenim šiljkom (od vel. 1 nadalje).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu