{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina križnog proreza | 1 | |
za ⌀ vijka | 2,1 − 3 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 178 mm | |
6-kut kao pomoć odvijaču | 8 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 667700 1 | |
EAN / GTIN | 4013288102188 | |
Broj proizvođača | 05002805002 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Phillips s drškom Kraftform 1
na zahtjev
Na zalihi
534 dijelovi na zalihi
11,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
4,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Odvijač za Phillips |
za ⌀ vijka | 2,1 − 3 | 2,1 − 3 |
ukupna duljina | 178 | 177 |
Duljina cilindričnog dijela | 80 | 80 |
Veličina križnog proreza | 1 | 1 |
6-kut kao pomoć odvijaču | 8 | 8 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |