Odvijač za Phillips s drškom Kraftform 3

Artikl br.: 667700 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 3
za ⌀ vijka 5,3−7,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 262 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 13 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 667700 3
EAN / GTIN 4013288102201
Broj proizvođača 05002815002

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake. Tijelo od specijalnog čelika visoke tvrdoće i posebne žilavosti; vrhovi prevučeni dijamantom. Površina nicro-mat kromirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu