{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
Veličina križnog proreza | 2 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Materijal ručice | polipropilen otporan na udarce | |
Površina | poniklano i kromirano | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 667685 2 | |
EAN / GTIN | 7610733256044 | |
Broj proizvođača | 8190.2-100 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Phillips s drškom 2K-SwissGrip ESD, veličina: 2
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
13,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.241 dijelovi na zalihi
4,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Phillips odvijač |
za ⌀ vijka | 3,1 − 5,2 mm | 3,1 - 5,2 mm |
ukupna duljina | 205 mm | 207 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | 100 mm |
Veličina križnog proreza | 2 | 2 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |