{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
Veličina križnog proreza | 1 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
za ⌀ vijka | 2,1 − 3 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 175 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Materijal ručice | polipropilen otporan na udarce | |
Površina | poniklano i kromirano | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 667685 1 | |
EAN / GTIN | 7610733256037 | |
Broj proizvođača | 8190.1-80 ESD |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Odvijač za Phillips s drškom 2K-SwissGrip ESD, veličina: 1
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
10,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Odvijač za Phillips |
za ⌀ vijka | 2,1 − 3 mm | 2,1 − 3 mm |
ukupna duljina | 175 mm | 175 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | 80 mm |
Veličina križnog proreza | 1 | 1 |
Serija | SwissGrip ESD | |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |