{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina noža | 3,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
ukupna duljina | 190 mm | |
Područje ispitivanja | 120 V - 250 V | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Priključni klip | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ispitivač napona |
Broj artikla | 665050 3,5 | |
EAN / GTIN | 4016133457006 |