Jednopolni ispitivač faze, širina oštrice: 3mm

Artikl br.: 665050 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.386 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina noža 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 145 mm
Područje ispitivanja 120 V - 250 V
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Priključni klip Da
Vrsta proizvoda Ispitivač napona

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 665050 3
EAN / GTIN 4016133452001

Opis

Izvedba:

Plastična drška s izoliranim tijelom odvijača i hvataljkom.
Jednostavna izvedba, vel. 3,5 bez kvačice. Ispitno izvješće 120 − 250 V.

Napomena:

Ovi ispitivači napona odgovaraju sigurnosnim odredbama prema VDE 0680 / 6. Stoga lampice ne mogu biti zamijenjene.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu