{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 2035 Micro | |
Širina oštrice b | 4 mm | |
Debljina oštrice a | 0,8 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 177 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664600 4 | |
EAN / GTIN | 4013288031938 | |
Broj proizvođača | 05118014001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač za primjenu u elektronici Kraftform-Micro 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
4,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi
4,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 177 | 82 |
Oznaka proizvođača | 2035 Micro | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 | 25 |
Širina oštrice b | 4 | 4 |
Debljina oštrice a | 0,8 | 0,8 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijač |