{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 2035 Micro | |
Širina oštrice b | 3 mm | |
Debljina oštrice a | 0,5 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 177 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664600 3 | |
EAN / GTIN | 4013288192233 | |
Broj proizvođača | 05118010001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač za primjenu u elektronici Kraftform-Micro 3 mm
na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi
3,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.595 dijelovi na zalihi
3,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 177 | 167 |
Oznaka proizvođača | 2035 Micro | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 | 80 |
Širina oštrice b | 3 | 3 |
Debljina oštrice a | 0,5 | 0,5 |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |