{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 2035 Micro | |
Širina oštrice b | 1,5 mm | |
Debljina oštrice a | 0,23 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 40 mm | |
ukupna duljina | 137 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664600 1,5 | |
EAN / GTIN | 4013288031877 | |
Broj proizvođača | 05118002001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni odvijač za primjenu u elektronici Kraftform-Micro, širina oštrice b: 1,5mm
na zahtjev
Na zalihi
776 dijelovi na zalihi
4,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.951 dijelovi na zalihi
4,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 137 mm | 84 mm |
Duljina cilindričnog dijela | 40 mm | |
Širina oštrice b | 1,5 mm | 1,5 mm |
Debljina oštrice a | 0,23 mm | |
Vrsta proizvoda | Odvijač | Odvijači |