{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | 2035 Micro | |
Širina oštrice b | 1,8 mm | |
Debljina oštrice a | 0,3 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 157 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 664600 1,8 | |
EAN / GTIN | 4013288192202 | |
Broj proizvođača | 05118004001 | |
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |