Ravni odvijač za primjenu u elektronici, s plastičnom drškom 2,5 mm

Artikl br.: 664400 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.605 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina oštrice b 2,5 mm
    Oznaka oštrice 0
    Debljina oštrice a 0,4 mm
    Duljina cilindričnog dijela 80 mm
    ukupna duljina 190 mm
    Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 664400 2,5
    EAN / GTIN 7610733086290
    Broj proizvođača 160.0-80

    Opis

    Izvedba:

    Tanko tijelo sa stanjenim vrhom. Drška od prozirne plastike otporne na udarac.

    Materijal:

    Specijalna legura PB Swiss Tools, kromirana, crni nož.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu