Ravni odvijač za primjenu u elektronici, s plastičnom drškom 2 mm

Artikl br.: 664400 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
616 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina oštrice b 2 mm
    Oznaka oštrice 00
    Debljina oštrice a 0,3 mm
    Duljina cilindričnog dijela 70 mm
    ukupna duljina 180 mm
    Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
    Vrsta proizvoda Odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 664400 2
    EAN / GTIN 7610733086283
    Broj proizvođača 160.00-70

    Opis

    Izvedba:

    Tanko tijelo sa stanjenim vrhom. Drška od prozirne plastike otporne na udarac.

    Materijal:

    Specijalna legura PB Swiss Tools, kromirana, crni nož.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu