{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice b | 5,5 mm | |
Debljina oštrice a | 1 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 30 mm | |
ukupna duljina | 85 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 664122 5,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013679 | |
Broj proizvođača | 664122 5,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač, kratki, s drškom 2K-Haptoprene 5,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
641 dijelovi na zalihi
5,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
4,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.871 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Ravni odvijač | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 85 | 82 | 220 |
Duljina cilindričnog dijela | 30 | 25 | 120 |
Vrh oštrice | crna | ||
Širina oštrice b | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Debljina oštrice a | 1 | 1 | 1 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač | Odvijači |