Ravni odvijač potpuno izoliran 6,5 mm

Artikl br.: 663301 6,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
531 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 6,5 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Debljina oštrice a 1,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 150 mm
ukupna duljina 257 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 663301 6,5
EAN / GTIN 4062406059712
Broj proizvođača 663301 6,5

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnim dijelom optimalnim za prijenos momenta. Oštrica od visokolegiranog specijalnog čelika. Od vel. 5,5 = vanjski-⌀ izolacije je jednak širini vrha (korisno pri radu na uskim utorima).
Tijela s konusnim oštricama, prilagođenim normiranim dimenzijama proreza vijka. potpuno izolirano, probojna čvrstoća izolacije iznosi višestruko više od propisanog minimalnog ispitnog napona prema VDE. Svaki ovaj odvijač se ispituje pojedinačno na proboj napona u vodenoj kupki.

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.
Najbolja izdržljivost se postiže kod odvijača za električare kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu