{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic | |
Širina oštrice b | 4 mm | |
Oznaka oštrice | 2 | |
Debljina oštrice a | 0,8 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 110 mm | |
ukupna duljina | 205 mm | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 662700 4 | |
EAN / GTIN | 7610733085866 | |
Broj proizvođača | 106.2-110 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Ravni odvijač s navojem, s plastičnom drškom 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi
6,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
4,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
5,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 205 mm | 82 mm | 85 mm |
Oznaka oštrice | 2 | ||
Duljina cilindričnog dijela | 110 mm | 25 mm | 30 mm |
Širina oštrice b | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Debljina oštrice a | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijač | Odvijači |