{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX6 | |
ukupna duljina | 175 mm | |
Profil progona | Odvijači za Torx® vijke | |
Okretni moment | 0,6 Nm | |
⌀ oštrice | 6,3 mm | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za odvijač |
Broj artikla | 659995 TX6 | |
EAN / GTIN | 2050001930507 | |
Broj proizvođača | 27006 | |
Manufacturer | S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com |