Držač moment ključeva 500 cNm

Artikl br.: 659991 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (cNm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±6

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 500 cNm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Serija Dinaplus
Ukupna duljina L 131,4 mm
Područje okretnog momenta 60 cNm - 500 cNm
Područje okretnog momenta 0,6 Nm - 5 Nm
Aktivacijska signalizacija haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak izmjenjiva oštrica
Mjerna tehnika mehaničko
Čvrsto podešen okretni moment da
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja prethodno podešeno
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja prethodno podešeno
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659991 500
EAN / GTIN 2050001922328
Broj proizvođača 26000

Opis

Odgovara:

Izmjenjivi nastavci Torx® br. 659995 i Torx Plus® br. 659996 te asortiman br. 659990.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu