{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 300 TX | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±10 % | |
Ukupna duljina L | 175 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 65 mm | |
podešeni okretni moment | 2 Nm | |
podešeni okretni moment | 200 cNm | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
Priključak | fiksno | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Čvrsto podešen okretni moment | da | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | cNm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Težina | 118 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659950 TX10 | |
EAN / GTIN | 4013288093370 | |
Broj proizvođača | 05027934001 |