Momentni odvijač 15IP

Artikl br.: 659950 15IP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 300 IP
    Smjer momenta Pritezanje udesno
    Točnost mjerenja momenta ±10 %
    Ukupna duljina L 175 mm
    Duljina cilindričnog dijela 65 mm
    podešeni okretni moment 3 Nm
    podešeni okretni moment 300 cNm
    Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
    Princip aktiviranja mehanička klizna spojka
    Priključak fiksno
    Mjerna tehnika mehaničko
    Profil progona Odvijači za TORX-PLUS® vijke
    Čvrsto podešen okretni moment da
    Protokoliranje podataka ne
    Podešavanje vrijednosti aktiviranja prethodno podešeno
    Odziv aktivirajući
    Očitavanje cNm
    Mjerni postupak Zakretni moment
    Podešavanje vrijednosti aktiviranja nije moguće podešavanje
    Standard DIN EN ISO 6789
    Težina 117 g
    Vrsta proizvoda Moment odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 659950 15IP
    EAN / GTIN 4013288191373
    Broj proizvođača 05028045001

    Opis

    Izvedba:

    Dokazana ručica Kraftform, od 5 Nm pištoljska ručica. Svaki je odvijač predpodešen na zakretni moment koji odgovara određenoj veličini vijka.
    Pomoću brtvenog prstena je mehanika u ručici zaštićena od nenamjernog opterećenja. Veličina nastavka i moment se indiciraju na kraju ručice.
    Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač čujno i osjetno preskače. Daljnje stezanje vijka nije moguće.
    Vel. 2 − 4 za vijke s upuštenom šesterokutnom glavom.
    Vel. TX6 − TX20 za vijke s Torx®-profilom.
    Vel. 6IP − 20IP za vijke s Torx Plus® profilom.

    Upotreba:

    Idealan za prihvat nastavaka.

    Standard:

    Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

    Napomena:

    Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu