Momentni odvijač sa skalom 30 cNm

Artikl br.: 659949 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 95,40 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
172 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (cNm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Desni i lijevi hod
  • Točnost mjerenja momenta: ±6
  • Prihvat nastavaka: F 6,3
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 30 cNm
Smjer momenta Desni i lijevi hod
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Prihvat nastavaka F 6,3
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 107 mm
Područje okretnog momenta 2 cNm - 30 cNm
Područje okretnog momenta 0,02 Nm - 0,3 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 0,2 cNm
16 mm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje cNm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Težina 60 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659949 30
EAN / GTIN 4580125347717
Broj proizvođača N3 LTDK-H

Opis

Izvedba:

Namješta se preko mikrometarske skale. Drška od profiliranog lakog metala.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač otpušta i zatim je odmah opet spreman za rad.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu