{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 300 cNm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Prihvat nastavaka | F 6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 157 mm | |
Područje okretnog momenta | 40 cNm - 300 cNm | |
Područje okretnog momenta | 0,4 Nm - 3 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | cNm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Težina | 214 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659949 300 | |
EAN / GTIN | 4580125347564 | |
Broj proizvođača | N30 LTDK |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni odvijač sa skalom 300 cNm
na zahtjev
Na zalihi
203 dijelovi na zalihi
249,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
118 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | Desni i lijevi hod |
Protokoliranje podataka | ne | ne |
maskimalan okretni moment | 300 cNm | 300 cNm |
Mjerni postupak | Zakretni moment | Zakretni moment |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | prihvat nastavaka 1/4 cola |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | namjestivi |