{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 250 cNm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Prihvat nastavaka | D6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | zvučno | |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | Ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | ISO 6789 | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659938 250 | |
EAN / GTIN | 3148516763693 | |
Broj proizvođača | A.402J2 |